Sun Ken
Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー
低騒音、回転数の微調整が可能です。
排気の最適化により騒音を低減しています。
コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
材質
SUS、アルミ、鋼、樹脂
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
チャック内径(Φmm)
3・6
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
内容量
1台
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。手袋をはめてから動作させてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79657858
HDG-15-1F
552-5184
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657867
HDG-15-1FR
552-5183
¥
47,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください