Sun Ken
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー
耐久性に優れ、長寿命です。
部品の交換で性能を維持できます。
材質
SUS、アルミ、鋼、樹脂
排気方向
側方
内容量
1台
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。手袋をはめてから動作させてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79657806
HDA-50-1
552-5178
157
15000
0.59
Rc1/4
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657815
HDA-100M-1
552-5182
187
13500
0.68
Rc1/4
¥
39,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657824
HDA-100-1
552-5181
209
13500
1
Rc3/8
¥
44,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657840
HDA-125-1
552-5180
219
10900
1.1
Rc3/8
¥
54,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657849
HDA-180
552-5177
252
7600
1.15
Rc3/8
¥
69,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください