Sun Ken
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質
SUS、アルミ、鋼、樹脂
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
1
ホース取付口
Rc3/8
内容量
1セット
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。手袋をはめてから動作させてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
排気方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665357
HDAG-14-G/A/BD
552-5176
13500/15000
可変または側方
¥
94,400
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665366
HDAG-14-G/BD
552-5175
13500
側方
¥
58,400
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79665375
HDAG-14-A/BD
552-5174
15000
可変
¥
77,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください