曜日別特売

極軟質ポリウレタンチューブ US

極軟質ポリウレタンチューブ US - 潤工社極軟質ポリウレタンチューブ US - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
材質極軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
全長(m)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7965927615-06-YB-20382-8858イエローブラウン202014
3,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
7965928515-06-YB-50382-8855イエローブラウン505014
8,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965929415-06-BK-20382-8856202014
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965931015-06-BK-50382-8846505014
8,250
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
7965931915-08-YB-20382-8844イエローブラウン202017
8,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965932815-08-BK-20382-8853202017
8,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965933715-10-YB-20382-8850イエローブラウン202024
11,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965934615-10-BK-20382-8838202024
11,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965935515-10-BK-50382-8843505024
27,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする