オキツモ
耐熱潤滑離型剤 タルクコート
タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。
耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。
加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。
有機則・特化則に非該当です。
用途
「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。
適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
トラスコ品番
368-8610
材質
無機バインダー、タルク微粒子
色
白
容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※火気のあるとこでは使用しないでください。
※通気性の悪い環境下での使用は避けてください。
※加熱されている状態の素材には塗装しないでください。
※皮膚や粘膜、特に眼などには刺激性があるため、接触しないよう十分注意してください。接触した場合は多量の水で洗浄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660606
ZTAL-420
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください