モトコマ
金龍の匠 穴寄せポンチ
ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途
鉄骨の穴寄せ作業
セット内容
落下防止用安全ロープ
材質
本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
内容量
1本
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
先端径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660685
SYP-M16
495-7053
穴合わせ部:30
140
7
17
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660694
SYP-M20
495-7030
穴合わせ部:40
153
9
20
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660710
SYP-M22
495-7062
穴合わせ部:44
176
9
23
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660719
SYP-M24
495-7012
穴合わせ部:41
186
10
24
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください