クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
DV ソケット 透明 DV-DS 50
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。
トラスコ品番
850-5826
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)
5~60
内容量
1個
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79656869
C-DVDS50
塩ビ管:50
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材