透明 DV インクリーザー透明

透明 DV インクリーザー透明 - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5828材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60内容量1個
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656878C-DVIN50X40塩ビ管:50×40
オープン
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする