トーヨーマテラン
インスタントセメント
水を加えるだけで作業ができます。
用途
屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。
トラスコ品番
459-1642
材質
白セメント、シリカサンド、急結剤
色
白
容量(kg)
1.3
可使時間(分)
20
硬化時間(時間)
24
危険物の類別
非危険物
施工面積
25cm×25cm(1cm厚)
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79684178
NO5109
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください