曜日別特売

インスタントコンクリート 10kg

インスタントコンクリート 10kg - トーヨーマテラン

セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。
水と混錬するだけで施工が可能です。

用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物内容量1袋
注意
※気温5度以下の施工は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684187NO5177
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする