曜日別特売

強力マグネットテープ異方性

強力マグネットテープ異方性 - 友屋強力マグネットテープ異方性 - 友屋強力マグネットテープ異方性 - 友屋強力マグネットテープ異方性 - 友屋強力マグネットテープ異方性 - 友屋強力マグネットテープ異方性 - 友屋強力マグネットテープ異方性 - 友屋強力マグネットテープ異方性 - 友屋
(2件のレビュー)

ハサミやカッターでラクラクカット!
好きな長さで自由にカットしてご使用頂けます
紙、プラスチックなどに貼れる粘着テープ付き!

色(表)茶色特性強力商品タイプ粘着テープ付内容量1巻
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7967800062407-01259-703520×5000×1
900
799
879(税込)
当日出荷
7967800962407-02259-703230×5000×1
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7967801862407-03259-703450×5000×1
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7967802762408-01259-703620×5000×2
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
7967803662408-02259-703730×5000×2
2,680
2,498
2,748(税込)
当日出荷
7967804562408-03259-703350×5000×2
4,480
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: ビニールハウス内張の入口の重なり部分に密閉性向上のために貼り付け
農・林・水産業

磁石の強度がちょうどよく、人の出入りにはあまり邪魔になりません。
内張に貼るにはシールの粘着性が少し弱かったので何か所か大きめのテープで補強が必要でした。

2025-09-29
用途: 看板に情報を張り付ける

小さい割に強力です。この金額ですので良いです。
次回はもう少し容量の多いものを選びたいです(あれば)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする