ミドリ安全
塩ビ手袋 薄手(10双入)
指先強化で耐久性に優れています。
手のひらすべり止め加工です。
薄手で作業しやすいです。
用途
自動車、機械製造、清掃、サービス業、水産業などに。
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.4
色
白
タイプ
滑り止め加工あり/裏なし
全長(cm)
31
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79683959
VERTE-114W-S
252-2362
S
7.8
19
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683968
VERTE-114W-M
252-2360
M
8
21
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683977
VERTE-114W-L
252-2361
L
8.2
23
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください