ウレタンコーティング手袋

ウレタンコーティング手袋 - ミドリ安全ウレタンコーティング手袋 - ミドリ安全ウレタンコーティング手袋 - ミドリ安全

ウーリーナイロン編手袋の手のひら側だけにポリウレタン樹脂をコーティングしています。
通気性が良く、ムレにくく、ソフトで長時間の作業にも快適です。
手袋からのホコリの発生が少ない、クリーンな作業に適しています。
手にぴったりフィットし、滑りにくい手袋ですので、指先を使う細かな作業に適しています。

用途製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃などに。材質表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン100%編手厚さ(mm)10ゲージ数13内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684020MCG100-S321-9469【本体】ホワイト【リスト】ピンクS21.16.3
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684029MCG100-M323-9895【本体】ホワイト【リスト】ブルーM22.17
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79684038MCG100-L322-1019【本体】ホワイト【リスト】ブラウンL23.17.5
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする