曜日別特売

塩化ビニール製手袋 厚手(10双入)

塩化ビニール製手袋 厚手(10双入) - ミドリ安全

指先強化で耐久性に優れています。
手のひらすべり止め加工です。
裏植毛付で着脱しやすいです。

用途自動車、機械製造、清掃、サービス業、水産業などに。材質表:塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿(植毛)厚さ(mm)0.6パープルタイプ滑り止め加工あり/裏毛あり全長(cm)31内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79683986VERTE-112W-S252-2368S7.819
4,090
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79683995VERTE-112W-M252-2367M821
4,090
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
79684004VERTE-112W-L252-2366L8.223
4,090
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする