曜日別特売

LED照明拡大鏡ENVL-F型

LED照明拡大鏡ENVL-F型 - オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F型 - オーツカ光学

LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。
交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
従来機と比較して消費電力が55%減りました。
光量調節機能(100~約10%)付です。

用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。幅(mm)226電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)10~60アーム長さ(mm)1000光源LED標準消費電力料金(円/h)0.25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677686ENVL-FX2453-6819レンズ:光学ガラス、ハウジング:アルミ、アーム:ステンレス2
60,500
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
79677695ENVL-FX4453-6827レンズ:光学ガラス、ハウジング:アルミ4
72,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする