ミズケイ
誘導棒「花子」(54cm/赤青交互LEDタイプ)
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途
夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。
付属品
ベルトクリップ、ストラップ付
トラスコ品番
351-7414
材質
本体:PVC
長さ(mm)
540
色
赤/青
電源(V)
単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)
約60
点滅
有
点灯方式
赤点滅→青点滅→消灯
外径(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
赤6、青6(切替)
径(mm)
34
内容量
1本
注意
※電池は別売りです(単2乾電池3個使用)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679235
2011000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください