曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製

エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 - 谷沢製作所

二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ内容量1個
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796709391830-JZ2-V2-B4-J525-6719ブルーグレー
7,590
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
796709481830-JZ2-V2-W1-J525-6730ホワイトグレー
7,590
4,698
5,168(税込)
当日出荷
名入れ可
796709571830-JZ2-V5-W1-J525-6727ホワイトブルー
7,590
4,698
5,168(税込)
当日出荷
名入れ可
796709751830-JZ2-V2-SNW9-J525-6724ホワイトグレー
8,740
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
796709841830-JZ2-V5-SNW9-J525-6718ホワイトグレー
8,740
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする