曜日別特売

細径シールド線 KPPV-SW

細径シールド線 KPPV-SW - 協和ハーモネット細径シールド線 KPPV-SW - 協和ハーモネット細径シールド線 KPPV-SW - 協和ハーモネット

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。

用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール芯数2外径(mm)仕上がり:約3.5シース厚(mm)0.6サイズ(mm2)電線:0.18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500(AC/分)ケーブルサイズ(AWG)1内容量1袋(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684196KPPV-SW 7/0.18 X 2C 3M562-25603
オープン
859
945(税込)
当日出荷
79684205KPPV-SW 7/0.18 X 2C 5M562-09755
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする