日本統計機
社員配置表
名札は樹脂製マグネット式なので、社員の移動表示が簡単です。
出勤・欠勤はもちろん、役職・有資格者などは色別に表示できます。
材質
板面:ホーローブルー色鋼板、フレーム:アルミ、桟:プラスチック
色
(板面)ブラック
奥行(mm)
15
枠の色
シルバー
内容量
1台
注意
※S25、S50にはタイトルプレートは付いておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
間口(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677449
S190B
567-0916
605
190人用
905
5
¥
50,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
79677458
S25B
567-0920
130
25人用
605
1
¥
14,166
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79677467
S50B
567-0917
225
50人用
605
2
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください