渡部工業
高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大
7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。
袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
試験電圧(V/1分)
12000
サイズ
大
トラスコ品番
576-5087
全長(cm)
41
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
試験電圧(V/1分)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677004
520-L
12000
41
¥
27,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください