丸和ケミカル
白綿スムス手袋 マチなし
良質な綿を使用したスムス手袋です。
用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
材質
綿
厚さ(mm)
0.5
色
【本体】ホワイト【リスト】ホワイト
タイプ
マチなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79685946
5008-S
S
21.5
7.8
16.5
135-2088
¥
1,418
¥
918
¥
1,010
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79685955
5008-M
M
22.5
8
17
135-2096
¥
1,418
¥
918
¥
1,010
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください