サンコー(三甲)
感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器
感染性廃棄物処理容器です。
水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。
焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
トラスコ品番
135-2312
種別
205404GLL00
材質
ポリプロピレン(PP)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×247×517
外寸法・高さ(mm)
554
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
309
外寸法・間口(mm)
435
内容量
1個
注意
※火気厳禁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667886
20540400GL802
¥
4,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください