曜日別特売

油性ボールペン アクロボール

油性ボールペン アクロボール - パイロット油性ボールペン アクロボール - パイロット油性ボールペン アクロボール - パイロット油性ボールペン アクロボール - パイロット油性ボールペン アクロボール - パイロット

書き出しからしっかり書けてなめらかな、低粘度アクロインキ搭載です。
グリップにはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用、滑りにくい凸凹からなるタイヤパターンを施しているのでしっかり握れます。
小さな文字が濃く書ける0.3mm激細タイプです。

用途紙への筆記材質軸さや:リサイクル樹脂、グリップ:ラバー全長(mm)142.5エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.3グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 033繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
替芯
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79680985BAB-15MF-BB422-9715BRFV-10MF-B(黒)ブラック
150
149
164(税込)
当日出荷
79680994BAB-15MF-RR422-9737BRFV-10MF-R(赤)レッド
150
129
142(税込)
当日出荷
79681010BAB-15MF-LL422-9730BRFV-10MF-L(青)ブルー
150
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする