曜日別特売

油性マーカー 補充用インキ

油性マーカー 補充用インキ - パイロット

コイピタインキ使用のツインマーカーに適合した、補充用インキです。

用途
一般的な紙などへの筆記
クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記
トラスコ品番369-9809適合機種MFB-15FB、MFN15FBM材質容器:ガラスレッド容量(mL)30タイプ補充用インキインク色レッド繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676234MN-35RF-R
450
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする