曜日別特売

強靭ゴムパテNEO 0.6KGセット

強靭ゴムパテNEO 0.6KGセット - 関西パテ化工

2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤です。
主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。
1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れづらくなり作業性良好です。

用途
振動のある金属製設備機器の補修に。
ベルコン、ジャバラ等のゴム製設備の補修に。
トラスコ品番577-0894セット内容0.6kgset:主剤0.54kg・硬化剤0.06kgset・木ヘラ材質ウレタン樹脂容量(kg)0.6可使時間(分)6~9硬化時間(時間)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79685325501052
33,614
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする