曜日別特売

エポキシパテスティック

エポキシパテスティック - 関西パテ化工エポキシパテスティック - 関西パテ化工

100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。
適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。

用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79679488501041575-202360gX2本6060g
2,958
1,798
1,978(税込)
当日出荷
79679497501044575-202460gスティック120120g
5,042
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする