アルティマ セブン

アルティマ セブン - アルゴファイルジャパンアルティマ セブン - アルゴファイルジャパンアルティマ セブン - アルゴファイルジャパンアルティマ セブン - アルゴファイルジャパンアルティマ セブン - アルゴファイルジャパンアルティマ セブン - アルゴファイルジャパンアルティマ セブン - アルゴファイルジャパンアルティマ セブン - アルゴファイルジャパン

力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ
オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。

用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79685350ART107
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする