千代田精機
圧力調整器ハイセレクトGHN-3
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番
217-1944
流体
酸素・窒素・アルゴン・空気
使用圧力(MPa)
1次側:15以下
接続
入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)
0~25
二次側圧力計(MPa)
0~1
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
標準流量(L/min)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677537
GHN-3
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください