曜日別特売

カビトルデスPRO150g

カビトルデスPRO150g - UYEKI

垂れないジェルが密着し、頑固なカビを落として1ヶ月防カビします。
1~2時間放置するだけで、ジェルの塩素が深部まで浸透してかびを根こそぎ除去します。
塩素系独特のツンとしたニオイも少ない低刺激臭タイプ。
色つきジェルだから、つけ忘れや流し忘れもなくチェックらラク。
防カビ効果約1カ月持続!

用途
浴室の壁やタイルに。
タイルの目地に。
浴室のマットに。
小物類に。
トラスコ品番576-9199材質次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤、安定化剤、防カビ剤タイプゲル容量(L)0.15容量(g)150液性アルカリ性内容量1個
注意
※必ず単独で使用する。
※酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ぜると有害なガスが発生して危険。
※外国製タイルやユニットバスは変色することがあるので、必ず目立たない場所で試してから行う。
※網入りガラスの窓枠には使用しない。
※直射日光・高温の場所を避けて保管する(酸化する恐れがある)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671237159570
1,736
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする