曜日別特売

オフトーンマグネットパネル

オフトーンマグネットパネル - DAIKEN(旧:大建工業)オフトーンマグネットパネル - DAIKEN(旧:大建工業)オフトーンマグネットパネル - DAIKEN(旧:大建工業)オフトーンマグネットパネル - DAIKEN(旧:大建工業)オフトーンマグネットパネル - DAIKEN(旧:大建工業)オフトーンマグネットパネル - DAIKEN(旧:大建工業)オフトーンマグネットパネル - DAIKEN(旧:大建工業)オフトーンマグネットパネル - DAIKEN(旧:大建工業)

音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。
スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。
スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。
簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。
色の組合せ自由です。

用途
応接室・会議室に。
商談スペースに。
スチール間仕切りある個室に。
反響音が著しい部屋に。
テレビ会議室などで音が反響する部屋に。
セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット全長(mm)450高さ(mm)33品名オフィス向け吸音パネル本体寸法(mm)奥行33本体寸法(mm)高さ450本体寸法(mm)幅450外幅(mm)(内径)450内容量1箱(2枚)
注意
※強力な磁気に弱いものは近づけないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682340WB0903-MN01SP538-1591MN柄01
47,600
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79682349WB0903-MN04SP538-1609MN柄04
47,600
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79682358WB0903-TW01SP538-3169TW柄01
47,600
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79682367WB0903-AN01SP538-3175AN柄01
50,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79682376WB0903-AN05SP538-1599AN柄05
50,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする