BUFFALO(バッファロー)
液晶ディスプレイ スピーカー内蔵
Web会議などでも使用できるステレオスピーカーを内蔵しています。
1920×1080 Full HD対応です。
用途
映像出力用。
表面処理
非光沢
角度調整範囲
上:20度、下:5度
解像度
1920×1080
入力端子
【映像】HDMI、VGA
スピーカー
2W+2W
色(本体)
ブラック
入出力
【音声】ライン入力:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W+2W
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット
○
フリッカーフリー
○
輝度(cd/m
2
)
250
内容量
1台(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コントラスト比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677704
DSP-W2151HVBKZ
521-6866
約3(スタンド含む)
最大時:19(定格値)※輝度・コントラスト・音量最大時、通常使用時:11.7(EnergyStar測定条件)※出荷時設定時、入力信号待機時:0.3(実測値)
約493×215×382
3000:1
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79677720
DSP-W2381HVBKZ
521-8340
約3.2(スタンド含む)
最大時:27(定格値)※輝度・コントラスト・音量最大時、通常使用時:11.5(EnergyStar測定条件)※出荷時設定時、入力信号待機時:0.3(実測値)
約540×215×412
1000:1
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません