八幡ねじ
変換ジョイント
ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。
用途
ねじの径を変えたい時用に。
材質
スチール、三価ユニクロ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
ねじ径
六角高さ(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79669085
YHI-HKJT-M10M8
230-6185
M10
M8
30
14
¥
644
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79669094
YHI-HKJT-M12M10
230-4624
M12
M10
35
17
¥
867
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
79669110
YHI-HKJT-W1/4M6
230-6181
W1/4
M6
30
10
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください