気泡緩衝材 エアーキャップ 静電

気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 - ミナ

帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
耐水、防湿性に優れています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。

用途
包装用緩衝材として。
断熱材として。
養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
材質ポリエチレン(PE)ブルートラスコ品番411-2000幅(mm)1200厚さ(mm)4タイプ帯電防止長さ(m)42表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗内容量1巻
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
※紫外線にさらされると劣化しやすくなりますので、直接日光下での長時間の使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678264ACC70EBX1200X42M1200424
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする