サンビー
エンドレススタンプ 数字セット
ケース付きできちんと整理できます。
3本連結の押型です。
文字内容
数字セット
タイプ
ゴシック体
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※文字サイズは多少変わります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
印面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668254
EN-SG1
480-5476
印面:5.7
印面:8
8.0×5.7
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668270
EN-SG2
480-5451
印面:4.5
印面:6
6.0×4.5
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668279
EN-SG3
480-5452
印面:3.3
印面:5
5.0×3.3
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668288
EN-SG4
480-5473
印面:3
印面:4.1
4.1×3.0
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668297
EN-SG5
480-5486
印面:2.2
印面:3
3.0×2.2
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください