曜日別特売

消火器設置台 シグナルスタンドECO 白

消火器設置台 シグナルスタンドECO 白 - ヤマトプロテック

どこにでも簡単に設置できます。
再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したタイプです。

トラスコ品番466-7775材質受台:ポリエチレン、ポール:ABS樹脂、標示板:ポリスチレン、ポール取付具:ポリプロピレン幅(mm)250高さ(mm)780奥行(mm)215内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677729SGSEC03W1
3,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする