パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB (EPSのみ)

パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB (EPSのみ) - トレンドサインパレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB (EPSのみ) - トレンドサインパレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB (EPSのみ) - トレンドサインパレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB (EPSのみ) - トレンドサインパレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB (EPSのみ) - トレンドサイン

一人でも簡単に組立、分解が可能
分解して輸送・保管できるので省スペース
パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能
しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製
EPS製で軽量なので物流費を削減

用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに材質(本体)EPS(発泡スチロール)本体質量(kg)12.8内寸(cm)84×84×100外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108内容量1式
注意
※積載重量は組み合わせて使用する木製パレット等によってご調整をお願いいたします
※積載物は均等に配置して下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687364BCPBEPS-1
29,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする