曜日別特売

樹脂製表示スタンド AZスタンド

樹脂製表示スタンド AZスタンド - 安全興業樹脂製表示スタンド AZスタンド - 安全興業

別売りの反射シートを貼り付けると方向指示ができます。
ブロー製で丈夫で割れにくいです。

付属品簡単クランプ2個材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)744奥行(mm)55間口(mm)470適合パイプ径(Φmm)48.6内容量1個
注意
※反射シートは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79668489AZB-K436-7214ブルー
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668498AZY-K436-7155イエロー
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする