安全興業
現場用簡易アルミゲート
伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。
軽いので持ち運びも楽にできます。
単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。
進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
幅(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668507
RFG4-C
柱部:アルミ、格子部:アルミ、脚部:ポリプロピレン(PP)
910
265~4150、たたみ:265
黒
436-7369
¥
52,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668516
AZG-YP
スタンド部:ポリエチレン(PE)、格子部:アルミ
835
250~2100、たたみ:250
イエロー
436-7117
¥
23,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668525
AZG-YP2
スタンド部:ポリエチレン(PE)、格子部:アルミ
835
315~4150、たたみ:315
イエロー
436-7212
¥
45,080
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668534
AZG-R2
スタンド部:ポリエチレン(PE)、格子部:アルミ
835
315~4150、たたみ:315
レッド
436-7176
¥
44,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
79668550
AZG-B2
スタンド部:ポリエチレン(PE)、格子部:アルミ
835
315~4150、たたみ:315
ブラウン
436-7158
¥
44,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください