光
溝スポンジドラム巻
衝撃吸収性に優れています。
用途
ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
12
色
黒
取付方式
差し込みタイプ
長さ(m)
35
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
適合板厚(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677975
KSV3-35W
473-9582
6.8
3
H鋼:3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79677984
KSV5-35W
473-9591
8.8
5
H鋼:5
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください