光
突っ張りスタンド
天井の高い場所でもがっちり安定のブラックタイプ!
用途
養生用シートの仮設柱、天井作業の補助に。
撮影等の補助に。
材質
本体:スチール、先端パーツ:合成ゴム
静止荷重(kg)
垂直:50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79678334
KTSDB-1629
595-1664
1600~2900
¥
10,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
79678350
KTSDB-2139
595-1668
2100~3900
¥
13,496
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。