クロートホース

クロートホース - TOYOX(トヨックス)クロートホース - TOYOX(トヨックス)クロートホース - TOYOX(トヨックス)クロートホース - TOYOX(トヨックス)クロートホース - TOYOX(トヨックス)

ねじれにくく取り扱いがラクラクです。
ベタつきにくい構造です。
柔らかく、使いやすいホースです。
手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。

トラスコ品番195-2829材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~60°使用圧力(MPa)0~0.7許容曲げ半径(mm)150以上外径(mm)33内径(mm)25内容量1巻
注意
※屋外散水用途商品ですので、食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678149KTH-2525BK
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする