オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き

オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き - YAMAZEN(山善)

Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。
【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード
棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。
トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。
調理の幅が広がる!!レシピブック付き。

用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)1ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式)モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード温度設定範囲(℃)80~230棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段)タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)庫内容量(L)10内容量1台
取扱説明書:(1.15MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687608YCW-C120(SG)ストーングレー
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
79687617YCW-C120(CB)ショコラベージュ
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする