曜日別特売

MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ) - MT(森山鉄工)MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ) - MT(森山鉄工)

天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。
高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。
折りたたみ式で収納上手です。

用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板高さ(m)0.55・0.65・0.75RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677397G403A472-5661400×500
117,180
67,980
74,778(税込)
当日出荷
79677406G503A472-5660500×500
123,960
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする