折りたたみ式作業用踏台MTステップX型

折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 - MT(森山鉄工)折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 - MT(森山鉄工)折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 - MT(森山鉄工)折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 - MT(森山鉄工)折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 - MT(森山鉄工)折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 - MT(森山鉄工)折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 - MT(森山鉄工)折りたたみ式作業用踏台MTステップX型 - MT(森山鉄工)

回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。
機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。
踏板は広く滑りにくくなっています。

用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
天板高さ(m)
収納時全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677370X404A472-56684段11.37
83,320
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79677379X402A472-56672段0.50.77
58,052
34,980
38,478(税込)
当日出荷
79677388X403A472-56663段0.751.07
69,252
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする