移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)

移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) - アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) - アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) - アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) - アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) - アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) - アルインコ

移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。
手掛かり棒をオプションで取付可能です。
女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。

用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677878CSA50BT607-79702段706456×4000.5
100,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
79677887CSA60BT607-79692段706456×4000.6
108,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
79677896CSA75BT607-79683段881600×4000.75
125,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
79677905CSA90BT607-63393段881600×4000.9
141,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする