曜日別特売

アルミ等辺アングル 15X15X1.0

アルミ等辺アングル 15X15X1.0 - アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.0 - アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.0 - アルインコ

アルミアングルです。

用途
見切りに。
端の目隠しに。
カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト幅(mm)15厚さ(mm)1全長(mm)2000縦(mm)15横(mm)15内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79680949FA101K2435-1648ブラック
720
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79680958FA101S2435-1640シルバー
600
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする