床貼り標識(開口部注意)

床貼り標識(開口部注意) - つくし工房床貼り標識(開口部注意) - つくし工房床貼り標識(開口部注意) - つくし工房
用途工場内・作業所内の足もとへの注意喚起に。取付粘着シール厚さ(mm)1.2縦(mm)300横(mm)450シートサイズ300×450内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79681439MM-2足もと注意!300450184-6432
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
79681448MM-4段差あり300450184-6519
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
79681457MM-9指差呼称300450185-1248
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする