横幕・垂幕

横幕・垂幕 - つくし工房横幕・垂幕 - つくし工房横幕・垂幕 - つくし工房

丈夫で柔軟性、耐水性の高いターポリン製です。
厚生労働省と労働災害防止団体は、休業4日以上の死傷災害で最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。

材質ターポリン内径(Φmm)【ハトメ穴】10内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
セット内容
縦(mm)
横(mm)
取付
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79681405CP-1STOP!転倒災害ひも×42本9005400穴42ヵ所184-4780
33,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79681414CP-2STOP!転倒災害(すべり・つまづき・ふみ外し)ひも×20本7002400穴20ヵ所184-4768
11,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
79681430CP-4STOP!転倒災害(すべり・つまづき・ふみ外し)ひも×4本1800450穴4ヵ所185-2724
6,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする