ステッドラー
アルミスケール
(1件のレビュー)
デザイン性に優れた定規です。
材質
アルミニウム
幅(mm)
35
厚さ(mm)
4
ピッチ(mm)
上段:1
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679576
563 15
537-4808
163
150
15
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
79679585
563 20
537-4807
213
200
20
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
79679594
563 30
537-4809
316
300
30
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
79679610
563 40
537-4806
417
400
40
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
79679619
563 50
537-4805
518
500
50
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください