仁作
コーキングヘラ
高度な熱処理と研削加工による、なめらかな弾力性です。
用途
壁、タイルのコーキングに。
なめらかな弾力性が美しく仕上がり、付着物を取り除きやすく、作業に。
材質
ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:天然木
全長(mm)
245
刃幅(mm)
24
刃厚(mm)
1
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667710
538-1
268-4283
¥
1,300
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79667719
539
268-2689
¥
1,500
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください